Clés mixtes à cliquet articulées 12pcs.

Réf.: 467BF.JP12PB
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467BF.JP12PB
EAN / GTIN 3662424082450
Réf. fabricant 467BF.JP12PB
Article hors catalogue L60130 10492

Description

Description:

  • Clé à fourche annulaire à cliquet avec tête articulée: pour actionner les écrous difficiles d'accès
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé
  • Angle de rotation 5° (6° pour les tailles de clé 8 et 9 mm)
  • Tête annulaire orientable à 180°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Dimensions métriques: 8 à 19 mm
  • Exécution: chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • [kg]: 1,500

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop