Niveau indicateur de pente numérique 3600

Réf.: 467560 3600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 67,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
168 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
    Plage de mesure 360 (4×90°) degré
    Incrément numérique 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) degré
    Erreur admissible module électronique 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) degré
    Tolérance de planéité 0,0762 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Métrologie numérique
    Longueur 153 mm
    Largeur 31 mm
    Hauteur 49 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Niveaux indicateurs de pente

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467560 3600
    EAN / GTIN 2050001668448

    Description

    Exécution:

    • Structure en aluminium avec surfaces d’appui de précision, partie supérieure avec prisme.
    • Les flèches indicatrices sur l’affichage facilitent l’ajustement à 0° ou 90°.
    • Fonction de maintien de valeur permettant de conserver le résultat de mesure.
    • Réglage du point zéro à n’importe quelle position.

    Livraison:

    Avec étui de rangement et 1 pile 081561 réf. 6LR61.