Assortiment de déconnecteurs de câbles

Réf.: 4670-4/10
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
Type de produit Outils de tirage de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4670-4/10
EAN / GTIN 4000896135530
Réf. fabricant 4670-4/10
Article hors catalogue L60140 1516

Description

Description:

Utilisation :
Déconnexion de connecteurs sans les abîmer, par ex. connecteurs plats et ronds
  • Jeu complémentaire pour VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA
  • Utilisation professionelle
  • Maniement simple
  • Emploi sûr
  • Qualité de première monte « Made in Germany »
  • Les dommages causés par des connexions défectueuses peuvent être réparés de manière rapide et professionnelle
  • Application universelle dans le système électrique automobile
  • Avec douille pour la protection des lames et pointes ainsi que pour éviter les lésions
  • Coffret plastique
  • Garniture en mousse souple
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 1.1 kg
  • Nombre d'outils : 10

Livraison:

Déconnecteur de câbles 4672-12 ∙ 4672-13