CLE A CLIQUET TORX E14 X E18

Réf.: 464TX.14X18
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 464TX.14X18
EAN / GTIN 3148519258219
Réf. fabricant 464TX.14X18
Article hors catalogue L60130 9812

Description

Description:

  • Idéal pour accéder aux endroits difficiles!
  • EXTRA-plat: La tête annulaire compacte remplace parfaitement la combinaison cliquet/clé à douille et offre les possibilités fonctionnelles d'un cliquet réversible extra-plat
  • COMPACT: Système de cliquet intégré dans une tête annulaire compacte. 2 tailles de clé par clé
  • RAPIDE: angle de rotation de 5°. Processus de serrage et de desserrage rapide sans nouveau positionnement de la clé

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14X18
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 29,5
  • C [mm]: 13,7
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 190
  • [g]: 140