Clé de montage

Réf.: 4609580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4609580
EAN / GTIN 4017981317511
Réf. fabricant 4609580
Article hors catalogue L60160 4345

Description

Description:

Avec insert coulissant à deux filetages pour fixations murales M10 ou M12
Avec clé polygonale à cliquet de 17 mm ou de 19 mm pour le serrage ou le desserrage de vissages de lavabos, même aux endroits difficiles d'accès
Avec cliquet annulaire réversible SW 17 ou SW 19 mm pour serrer ou desserrer les raccords à vis du lavabo
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé mat

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie vis à double filetage: M12
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé mat
  • Ouverture de clé [mm]: 19x19
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non