Outil pour circlips pour circlips intérieurs et extérieurs de diamètre allant jusqu’à 1000 mm

Réf.: 46 10 100
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46 10 100
EAN / GTIN 4003773075417
Réf. fabricant 46 10 100
Article hors catalogue L70010 1520

Description

Description:

  • utilisation universelle pour grands circlips de 400 - 1000 mm de diamètre nominal
  • ouverture et fermeture sûres des circlips et maintien par mécanisme de précision autobloquant
  • pour montage ou démontage de circlips en une seule opération
  • maintien fiable des circlips par réceptions courtes et directes
  • pointes interchangeables de Ø 6 mm et 9 mm pour différentes gammes de diamètre
  • commande, au choix, par clé mâle, clé à cliquet ou visseuse
  • utilisable partout où il s'agit de transmettre des forces et couples très élevés par de gros arbres et paliers, par exemple dans les domaines suivants: éoliennes, usines marémotrices, construction d'alternateurs, centrales hydrauliques, construction d'équipements lourds (laminoirs, presses), construction navale, aérospatial
  • outil dans une mallette en plastique avec plateau en mousse

Caractéristique(s):

  • Capacité pour les diamètres d'arbre : Ø 400 - 1.000mm
  • Capacité pour les diamètres d'alésage : Ø 400 - 1.000mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange