Exécution:
monté
Description:
Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateau avec treillis métallique soudé 140 x 40 mm. Supports réglables au pas de 120 mm. L'articulation des supports permet une adaptation automatique au diamètre des pneumatiques. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1420
Largeur de surface utile (mm): 610
Longueur totale (mm): 1600
Largeur totale (mm): 620
Hauteur totale (mm): 1800
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarques: pour diamètre de roues 380 - 750 mm
Remarque(s):
selon EN 1757-3