Equerre à brides, Longueur branche: 300mm

Réf.: 456600 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur branche 300 mm
Section des branches 30×5 mm
Largeur de bride 105×65 mm
Matériau Acier
Surface galvanisé
Type de produit Equerres à brides

Numéros d’identification et classifications

Référence article 456600 300
EAN / GTIN 4062406094584
Réf. fabricant 456600 300

Description

Exécution:

Acier galvanisé. Arêtes et surfaces planes usinés.

Utilisation:

Equerre spéciale pour les installateurs permettant un redressage précis des brides.