C6 EM18X65 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561383
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561383
EAN / GTIN 7291075266641
Réf. fabricant 4561383
Article hors catalogue L24120 456

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 65 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires