BHE MB16-16-34 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Réf.: 4560101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4560101
EAN / GTIN 7291075259469
Réf. fabricant 4560101
Article hors catalogue L23900 396

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 24 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 34 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 24 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 34 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 12000 rpm

Produits adaptés

Accessoires