DIN69871 40 HYDRO 12X77 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559287
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4559287
    EAN / GTIN 7291075255003
    Réf. fabricant 4559287
    Article hors catalogue L24120 1919

    Description

    Description:

    Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 32 mm, Longueur corps (LB) 42 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 32 mm
    • Longueur corps (LB) 42 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 77 mm
    • Taille du corps (SS) 40

    Produits adaptés

    Accessoires