DIN69871 40 HYDRO 20X64.5 Short Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559274
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559274
EAN / GTIN 7291075258271
Réf. fabricant 4559274
Article hors catalogue L24120 1888

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 49.5 mm, Longueur corps (LB) 45 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 49.5 mm
  • Longueur corps (LB) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 64.5 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop