HSK A100 MB50X120 ITS-BORE, système modulaire : Attachements HSK DIN 69893-A.

Réf.: 4551051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4551051
EAN / GTIN 7291075139693
Réf. fabricant 4551051
Article hors catalogue L23900 390

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB50
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Taille du corps (SS) 100

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "ITSBORE" Afficher tout