Clé pour la conduite d'injection ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 22 ∙ 85 mm

Réf.: 4550N-22
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550N-22
EAN / GTIN 4000896234387
Réf. fabricant 4550N-22
Article hors catalogue L60140 5035

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre de l'écrou-raccord sur la tuyauterie à haute pression de l'injecteur du système d'injection MAN Common-Rail
  • Manœuvre conforme du vissage de conduite d’injection
  • Carré intérieur Entraînement 12,5 12
  • Douille à 12 pans ouverte pour conduites d'injection
  • Le couple de serrage requis par le fabricant est atteint en utilisant une clé dynamométrique HAZET (respecter les indications du fabricant)
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 22 mm
  • Dimensions / longueur : 85 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 33 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 32 mm
  • Utilisation manuelle