IHAXF 6- 8/16 ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage IHAXF.

Réf.: 4550299
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ITSBORE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550299
EAN / GTIN 7291075141498
Réf. fabricant 4550299
Article hors catalogue L23900 86

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 51 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 51 mm
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 21 mm

Produits adaptés

De la même série "ITSBORE" Afficher tout