BHFI MB50-50X60 Têtes d'alésage de précision avec réglage diamétrique direct de 0,00008

Réf.: 4550264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550264
EAN / GTIN 7291075144109
Réf. fabricant 4550264
Article hors catalogue L23900 20

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre corps (BD) 1.969″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1.969″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 0.63″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 4.252″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 0.236″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 2.362″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.969″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.969″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.63″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.252″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.236″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.362″
  • Sens plaquette (IH): IH.. 50..
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 8000 rpm