BHR MB40-40X80 ITS-BORE, système modulaire : Têtes d'alésage ébauche.

Réf.: 4550235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550235
EAN / GTIN 7291075140989
Réf. fabricant 4550235
Article hors catalogue L23900 434

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 40 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 68 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 50 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 68 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 50 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Sens plaquette (IH) IH...50-68
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 8000 rpm

Produits adaptés

Accessoires