AMT MB50-MT3 ITS-BORE, système modulaire : Porte-outils cône Morse DIN 228 A/B.

Réf.: 4550219
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550219
EAN / GTIN 7291075140866
Réf. fabricant 4550219
Article hors catalogue L23900 427

Description

Description:

Morse Taper Adapters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) MB50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 36 mm
  • Longueur corps (LB) 110 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Taille du corps (SS) MB50