• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Rapporteur d’angle simple avec règle coulissante, Secteur gradué-⌀×Longueur branche: 100X150mm

Réf.: 453402 100X150
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 23 mars 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 39,80 € /pcs.
  • 61,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Secteur gradué-⌀×Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempées
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 1 degré
Erreur admissible ±30 degrés/minute
Longueur branche 150 mm
⌀ secteur gradué 100 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Etui
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 453402 100X150
EAN / GTIN 4067263117407
Réf. fabricant 453402 100X150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec règle coulissante en longueur; extrémité de la règle inclinée à 45°. Secteur gradué, ajouré avec division 10 − 170°; lecture 1°. Graduation chromée mate. Avec vis de fixation. Non trempé.