BT50 FM 60X88 DIN 6357 Face Mill Holders with BT MAS-403 A/AD Tapered Shanks

Réf.: 4521001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4521001
EAN / GTIN 7291075131109
Réf. fabricant 4521001
Article hors catalogue L24120 424

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 128 mm, Longueur corps (LB) 88 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 128 mm
  • Longueur corps (LB) 88 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange