• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Equerre à chapeau en aluminium anodisé Précision 1, Longueur branche: 200X130mm

Réf.: 451060 200X130
Nouveau produit
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 45,70 € /pcs.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 28,40 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Aluminium
  • Toutes les pièces: trempées

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Longueur branche 200×130 mm
Précision 1
Perpendicularité 0,02 mm
Longueur branche longue 200 mm
Longueur branche courte 130 mm
Section des branches 30×7 mm
Matériau Aluminium
Toutes les pièces trempées
Surfaces de contrôle fraisé
Type de produit Equerres à chapeau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 451060 200X130
EAN / GTIN 4067263125969
Réf. fabricant 451060 200X130
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Equerre en aluminium trempé (HRC 63). Résistant à la corrosion. Antimagnétique. Surface antireflets anodisée noire, résistante aux rayures. Surfaces de contrôle usinées avec une extrême précision. Vernier avec graduations laser bien visibles.