Clé à fourche double ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 220.9 mm

Réf.: 450NA-5/8X3/4VKH
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 450NA-5/8X3/4VKH
EAN / GTIN 4000896020980
Réf. fabricant 450NA-5/8X3/4VKH
Article hors catalogue L60140 1323

Description

Description:

  • Têtes minces
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Dimensions américaines
  • Surface : chromée
  • DIN 895
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 58 x 34
  • Dimensions / longueur : 220.9 mm
  • Poids net (kg): 0.14 kg