Clé à fourche double ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 18 x 19 ∙ 221.2 mm

Réf.: 450N-18X19
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 450N-18X19
    EAN / GTIN 4000896020485
    Réf. fabricant 450N-18X19
    Article hors catalogue L60140 247

    Description

    Description:

    • Têtes minces
    • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
    • Inclinaison des fourches : 15°
    • Surface : chromée
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Made In Germany
    • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
    • Taille: 18 x 19 mm
    • Dimensions / longueur : 221.2 mm
    • Poids net (kg): 0.14 kg