SC 50T10A Douilles de réduction pour barres, utilisées dans des supports avec adaptation interchangeable.

Réf.: 4509934
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509934
EAN / GTIN 7291075208702
Réf. fabricant 4509934
Article hors catalogue L24230 52

Description

Description:

Joints pour mandrins de fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm