HSK E63 ODP12X109 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN69893/E Tapered Shanks

Réf.: 4504545
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4504545
EAN / GTIN 7291075183849
Réf. fabricant 4504545
Article hors catalogue L24120 1146

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 31 mm, Longueur corps (LB) 75 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 31 mm
  • Longueur corps (LB) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0630$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Longueur dépassement (LPR) 109 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires