CDP M12 SRK 6X45 Thermal Shrink Chucks with FLEXFIT Adaptation for Clamping Solid Carbide Endmills

Réf.: 4503788
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503788
EAN / GTIN 7291075165609
Réf. fabricant 4503788
Article hors catalogue L24120 353

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 28.4 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 28.4 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 45 mm