Exécution:
- Adaptable individuellement à la tâche de mesure grâce à des bras de mesure, des touches et des éléments de butée interchangeables (accessoires en option)
- Le support de bras de mesure mobile est logé dans un guidage à billes de haute précision avec peu de jeu et de frottement
- D'où une grande sensibilité de mesure, précision et souplesse de fonctionnement
- éléments d'appui anti-basculement pour des mesures répétitives
- force de mesure constante grâce à un ressort de force de mesure intégré
- direction de la force de mesure réversible pour les mesures extérieures et intérieures
- très stable, tube de guidage rectifié avec précision et chromé dur
- construction légère avec pièce centrale en tube CFK à partir de la plage de mesure 1000 - 1500 mm
- le support de bras de mesure fixe peut être déplacé et bloqué sur le tube de guidage pour un réglage approximatif de la plage de mesure
Description:
844 T Universaltaster Multimar 3500-4000 mm, mit CFK-Rohr
Palpeur universel Multimar 844 T
- Plage d'utilisation extérieure : 3470 - 3970
- Plage d'utilisation intérieure : 3500 - 4000
Livraison: Manuel d'utilisation, blocs de montage et de rangement, boîte en bois, sans indicateur, sans bras de mesure/pièces de réception et inserts de mesure
Caractéristique(s):
- Type d'étalonnage: Non calibré
- Domaine d'application intérieur: 3500 - 4000
- Champ d'application extérieur: 3470 - 3970
- Dimension a en mm: 4180 mm
- Force de mesure: 10 N
- Poids du produit: 3.62 kg