844 A SELF-CENTERING MEASURING PISTOL 6-8MM w.C.

Réf.: 4487700KAL
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
    Type de produit Palpeurs de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4487700KAL
    EAN / GTIN 4059192021467
    Réf. fabricant 4487700KAL
    Article hors catalogue L40080 3023

    Description

    Exécution:

    • Filetage de raccordement pour le remplacement des têtes de mesure
    • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
    • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm armés de métal dur
    • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
    • Tête de mesure à partir de 40 mm en aluminium pour un gain de poids
    • Indicateur de mesure toujours parfaitement lisible en cas d'utilisation d'un comparateur électronique avec écran rotatif

    Description:

    Pistolet de mesure interne auto-centrant Micromar 844 A
    • Norme d'usine Plage de mesure : 6 - 8mm
    Livraison: sans indicateur, appareil de base 844 Ag, tête de mesure 44 Ak, mode d'emploi, étui

    Caractéristique(s):

    • Application: Mesures rapides par retour de levier (comprend la plage d'application complète de la tête de mesure respective) de : ; ; Alésages traversants ; Alésages borgnes ; Bords de centrage ;
    • Remarques Limite d'erreur: ; En cas de contact complet avec les palpeurs ; Ne tient pas compte du capteur de mesure ;
    • Plage de mesure: .25 - .3125″
    • Profondeur de mesure avec extension: 133 mm
    • Dimension d en mm: 58 mm
    • Profondeur de mesure: 58 mm
    • Dimension b en mm: 4 mm
    • Limite d'erreur_µm: 3 µm
    • Dimension a en mm: 1.5 mm
    • Dimension c en mm: 1.5 mm

    Norme:

    Norme d'usine

    Produits adaptés

    Accessoires