Vé double seul avec étrier, Longueur×Largeur: 70X45mm

Réf.: 447100 70X45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ arbre 6 mm - 33 mm
Toutes les pièces trempé
Longueur 70 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 40 mm
Poids par unité 0,85 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 447100 70X45
EAN / GTIN 4045197205094
Réf. fabricant 447100 70X45

Description

Exécution:

En acier trempé, finement rectifiés par paire. Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01mm. Différentes profondeurs de vés; 2surfaces d’appui. Etrierde serrage robuste avec poignée pour le serrage de pièces.