Tourne-écrou à deux trous

Réf.: 44700018
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
    Type de produit Clé à ergot

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 44700018
    EAN / GTIN 4018754029976
    Réf. fabricant 44700018
    Article hors catalogue L60010 1176

    Description

    Description:

    • déportée
    • Espacement des ergots 18 mm
    • Broche D. 2,9 mm, longueur 140 mm
    • Pour le tendeur de courroie de distribution sur le moteur diesel 1,6 L.

    Caractéristique(s):

    • Longueur mm (L): 140 mm
    • Type: 2/80 Golf, Jetta, Passat, Audi 80
    • Poids: 76 g