Parka hiver Multinorm High Vis Jaune/Bleu marine XL

Réf.: 446715143389XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446715143389XL
EAN / GTIN 7330509824085
Réf. fabricant 446715143389XL

Description

Exécution:


Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant à la flamme, 350g/m²

Finition
Dos prolongé
Poignet intérieur au bout de la manche, Bout de manche réglable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec soufflet et rabat
Poches avant avec doublure polaire, Poches avant avec rabat et poches latérales
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
Poche document devant
Détails
Taille ajustable
Col doublé polaire, Col haut avec fermeture à glissière couverte, Avec boutons pour attacher une capuche (vendue séparément, 2169)
Boutons pression métalliques, Boutons cachés
Anneau en D
Étiquettes de certification externes
Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique cachée à double sens

Doublure
Doublure chaude

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles

Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau

Description:

  • Parka d'hiver résistante aux flammes, durable et doublée, parfaite pour travailler dans des environnements exposés et froids
  • La parka est dotée de deux boucles de gaz, d'une fermeture à double sens, d'une taille réglable, de poignets aux extrémités des manches et de poches latérales
  • Le col est équipé de boutons afin que vous puissiez appliquer la capuche 2169 (vendue séparément)
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11612
  • EN 342
  • EN ISO 11611
  • EN 13034

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 43 cal/cm²