Parka d'hiver haute visibilité orange/bleu marine XXL

Réf.: 445719875389XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis orange / marineblau
Taille unisexe 2XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445719875389XXL
EAN / GTIN 7330509857632
Réf. fabricant 445719875389XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification amovible, anneau en D
Ajustable avec cordons de serrage à la taille
Collet doublé en polaire, Col haut avec fermeture à glissière
Capuche amovible et ajustable avec doublure chaude, Capuche adaptée au casque et aux protections auditives
Coutures étanchées
Bonne surface de transfert, Fermeture à glissière dans la doublure pour le transfert
Boutons métalliques
Mousqueton métallique
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
Glissière unidirectionnelle sur les côtés, recouverte d'une patte
Impression réfléchissante au dos de la capuche
Finition
Dos prolongé
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable par auto-agrippante

Poches
Poche intérieure avec fermeture à glissière, Poche intérieure en filet, Poche Napoléon à l'intérieur du rabat avant
Manches raglan
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire
Poche pour stylo sur le bras
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire

Doublure
Doublure en coton, Doublure chaude

Fonctionnalité
Matière imperméable au vent et à l'eau, coutures étanchées, champ de couleur sombre dans les sections à forte exposition à la saleté
manches pré-pliées

Fermeture frontale
rabat coupe-vent intérieur avec polaire, fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens, double rabat coupe-vent fermeture auto-agrippante, poignée en hypalon avec transfert réfléchissant

Reflex
bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, bande réfléchissante sur le corps et les manches, réflecteurs sur les épaules

Description:

  • Une parka d'hiver hi-visible de classe 3 avec un design et une doublure matelassée qui vous gardent au chaud et vous assistent lorsque vous êtes au travail
  • La parka est coupe-vent et imperméable avec des coutures étanches, et la capuche est détachable et adaptée aux casques et aux protections auditives
  • Adaptable à la taille pour un confort individuel, avec des fermetures éclair sur les côtés pour faciliter et non restreindre les mouvements lorsque vous travaillez à genoux ou accroupi

Norme:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification B ->M
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875