TPS MF-22X1.0-M HEST DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4446075
    EAN / GTIN 7291075340891
    Réf. fabricant 4446075
    Article hors catalogue L24190 396

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M22, Pas filetage (TP) 1 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 14.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Standard DIN 374
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 14 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M22
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 1 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout