TPS M-5X0.8-M HETI DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445810
    EAN / GTIN 7291075339703
    Réf. fabricant 4445810
    Article hors catalogue L24190 583

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M5, Pas filetage (TP) 0.8 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Taille carré entrainement (DRVS) 4.9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
    • Standard DIN 371
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 8 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.8 mm
    • Longueur utile (LU) 25 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout