TPG M-4X0.7-M HETI DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445797
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445797
    EAN / GTIN 7291075335880
    Réf. fabricant 4445797
    Article hors catalogue L24190 548

    Description

    Description:

    Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4, Pas filetage (TP) 0.7 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 3.4 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Standard DIN 371
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 13 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M4
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.7 mm
    • Longueur utile (LU) 21 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout