TPST M-12X1.75-G HENI DIN 13 HSS Straight Flute Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for Grey Cast Iron

Réf.: 4445198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445198
EAN / GTIN 7291075010787
Réf. fabricant 4445198
Article hors catalogue L24190 301

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M12, Pas filetage (TP) 1.75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 24 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M12
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.75 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout