Veste Femme High Vis Shell Jaune/Noir M

Réf.: 443619873399M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe M
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 443619873399M
EAN / GTIN 7330509851241
Réf. fabricant 443619873399M

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identité amovible, anneau en D
Collet doublé en polaire, col haut avec fermeture à glissière
Capuche amovible et réglable avec doublure en maille, Capuche adaptée au casque et aux protections auditives
Coutures étanchées
Bonne surface pour le transfert, Fermeture éclair dans la doublure pour le transfert
Boutons métalliques
Mousqueton métallique
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires

Finition
Dos allongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de la manche réglable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche intérieure avec fermeture à glissière, poche intérieure en filet, poche Napoléon à l'intérieur du rabat avant
Manches raglan
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire
Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poche bras pour stylo

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Ventilation dans le dos
Manches pré-pliées

Fermeture frontale
Protège-vent intérieur avec polaire, Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens, Rabat-vent fermeture auto-agrippante, poignée en hypalon avec transfert réfléchissant

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches, Réflecteurs sur les épaules
Doublure
Doublure en maille brossée

Description:

  • Veste en tissu coquille dans une coupe femme, classe 2 hi-vis, vous gardant visible quand vous en avez le plus besoin
  • La veste est coupe vent et imperméable avec des coutures étanches, et la capuche est détachable et adaptée aux casques et aux protections auditives
  • Zip à double sens à l'avant et ventilation à l'arrière
  • Aussi disponible en modèle homme 4435

Norme:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B