821 NG Table de mes. en granit 0-250mm, 3/8″,sans réglage fin

Réf.: 4435150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4435150
EAN / GTIN 4059192017507
Réf. fabricant 4435150
Article hors catalogue L40080 3293

Description

Exécution:

  • Exécution particulièrement stable
  • Plateau en granit dur noir, rodé
  • Colonne et bras réglable fortement dimensionnés pour une grande résistance à la flexion.
  • Exécution en acier inoxydable rectifié
  • Bras équipé d'un frein de chute

Description:

MarStand 821 NG
  • Plage de travail a : 0 - 250 mm
  • Trou de fixation : 3/8″
  • Réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: Grande table de mesure en granit dur
  • Type de produit: 821 NG
  • Alésage de réception: 3/8″
  • Plage de travail a: 0 - 250
  • Poids du produit: 15.80 kg