Podium de base, inox V4A

Réf.: 44270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44270
EAN / GTIN 4003866442706
Réf. fabricant 44270

Description

Description:

Garde-corps sur un côté longitudinal et sur le côté frontal.
Charge superficielle 3,5 kN/m2.
Charge unique 1,5 kN.

Caractéristique(s):

Dimensions L x P 800mm × 860mm
Largeur 800 mm
Matériau acier affiné
Poids 75 kg
Profondeur 860 mm