814 X Colonne de mesure sans socle, capacité 0-620mm

Réf.: 4426545
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Colonnes de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4426545
    EAN / GTIN 4059192017071
    Réf. fabricant 4426545
    Article hors catalogue L40080 3030

    Description

    Exécution:

    • Utilisation facile grâce à une manivelle latérale sur la tête de mesure
    • Force de mesure constante, agissant au choix vers le bas ou vers le haut
    • Possibilité de serrage à n'importe quel endroit pour les tâches de traçage
    • Avec réglage fin
    • Indépendante du secteur grâce à l'alimentation par piles
    • Utilisation universelle grâce à de nombreux accessoires

    Description:

    Appareil de mesure et de traçage de hauteur Digimar 814 X Plage de mesure : 0 - 620 mm
    • Valeur d'incrément en mm : 0.001 mm, 0.01 mm
    • Valeur d'incrément en pouces : 0.00005 inch, 0. 0005 inch
    • Limite d'erreur_µm : 30 µm
    • Interface de données : opto RS-232C, sans fil
    Livraison: appareil de mesure de hauteur y compris élément de commande et d'affichage, bras de palpage 814 t, palpeur sphérique 814 m, 8 mm, pile, mode d'emploi, capot de protection, protocole de contrôle

    Caractéristique(s):

    • Application: Pour mesurer des hauteurs et des distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes Pour marquer et tracer des pièces à usiner
    • Plage de mesure: 0 - 620 mm
    • Plage de mesure: 0 - 24.4″
    • Limite d'erreur en pouces: .0012″
    • Fonction: (MAX-MIN) pour le contrôle de concentricité et de planéité
    • Limite d'erreur_µm: 30 µm
    • Écart de perpendicularité en µm: 30 µm
    • Poids du produit: 8.72 kg
    • Force de mesure: 3 N
    • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
    • Limite d'erreur_inch: 0.0012 inch
    • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
    • Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.0005
    • Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.00005

    Norme:

    Norme d'usine

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires