Exécution:
- Utilisation facile grâce à une manivelle latérale sur la tête de mesure
- Force de mesure constante, agissant au choix vers le bas ou vers le haut
- Possibilité de serrage à n'importe quel endroit pour les tâches de traçage
- Avec réglage fin
- Indépendante du secteur grâce à l'alimentation par piles
- Utilisation universelle grâce à de nombreux accessoires
Description:
Appareil de mesure et de traçage de hauteur Digimar 814 N Plage de mesure : 0 - 620 mm
- Valeur d'incrément en mm : 0.001 mm, 0.01 mm
- Valeur d'incrément en pouces : 0.00005 inch, 0. 0005 inch
- Limite d'erreur_µm : 30 µm
- Interface de données : opto RS-232C, sans fil
Livraison: appareil de mesure de hauteur avec élément de commande et d'affichage, bras de palpage 814 t, palpeur sphérique 814 m, 8 mm, pile, mode d'emploi, capot de protection, protocole de contrôle
Caractéristique(s):
- Application: Pour mesurer des hauteurs et des distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes Pour marquer et tracer des pièces à usiner
- Plage de mesure: 0 - 620 mm
- Plage de mesure: 0 - 24.4″
- Limite d'erreur en pouces: .0012″
- Fonction: (MAX-MIN) pour le contrôle de concentricité et de planéité
- Limite d'erreur_µm: 30 µm
- Écart de perpendicularité en µm: 30 µm
- Poids du produit: 10.50 kg
- Force de mesure: 3 N
- Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
- Limite d'erreur_inch: 0.0012 inch
- Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
- Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.0005
- Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.00005
Norme:
Norme d'usine