VDE-Einmaulschlüssel SW.19 mm L.218 mm

Réf.: 44180019
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44180019
EAN / GTIN 4018754254002
Réf. fabricant 44180019
Article hors catalogue L60010 6536

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caractéristique(s):

  • a: 13 mm
  • Longueur mm (L): 218 mm
  • Poids: 184 g
  • Ouverture de clé [mm]: 19 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 19 mm
  • Largeur mm (b): 44,5 mm