441 XL OGV® Jeu de clés mixtes 8 pcs.

Réf.: 441.JV8GRPPB
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 441.JV8GRPPB
EAN / GTIN 3662424111501
Réf. fabricant 441.JV8GRPPB
Article hors catalogue L60130 11645

Description

Description:

  • TECHNOLOGIE : Prévention des fixations arrondies. Le couple sort les fixations professionnelles les plus dures.
  • DESIGN : Conception de clé longue, offre un couple plus élevé, nécessaire pour les applications industrielles et automobiles.
  • ERGONOMIE : anneau hexagonal, offre un couple plus élevé pour retirer les vis arrondies et les vis bloquées
  • CONFORT : design en forme de L, offre confort et contrôle
  • TRAITEMENT : finition chrome satiné, pour la différenciation et la résistance à la corrosion
  • CONSERVATION : le kit est livré dans un rouleau d'outils de marque, permettant une organisation et un rangement faciles.

Livraison:

  • 441 XL OGV® Clés mixtes 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19mm