P1300 MB Palpeur inductif sans câble

Réf.: 4400183
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4400183
EAN / GTIN 4059192016463
Réf. fabricant 4400183
Article hors catalogue L40080 2737

Description

Exécution:

  • Compatibilité avec Mahr
  • Technologie éprouvée des demi-ponts Mahr
  • avec entraînement par air comprimé
  • Grande facilité d'entretien, câbles et palpeurs séparables par connecteur
  • Les axes de mesure sont logés dans un guidage à billes
  • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar P1300 MB sans câble
  • Compatibilité : Demi-pont Mahr Plage de mesure du levier de palpage, aiguille fine, palpeur : ± 2 mm
  • Avance pneumatique (max. 1 bar)
  • Force de mesure (texte) : Dépend de l'air comprimé
Livraison: Mode d'emploi, clé pour réglage de la course préliminaire, raccord de tuyau pour pneumatique

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Distance butée inférieure MAX: 0 mm
  • Plage de mesure Début_mm: -2 mm
  • Distance butée inférieure MIN: -2.2 mm
  • Température de stockage MIN: -10 °C