440-49N, Portée 4000 g, Lecture 0,1 g

Réf.: 440-49N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Balances de précision

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 440-49N
    EAN / GTIN 4045761013070
    Réf. fabricant 440-49N
    Article hors catalogue L40250 749

    Description

    Description:

    • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
    • Détermination de pourcentage: permet la pesée avec une valeur prédéterminée (100 %) et le relevé des écarts par rapport à cette valeur nominale
    • Housse d’utilisation transparente en série

    Caractéristique(s):

    • Afficheur lumineux LCD, hauteur de chiffres 15 mm
    • Dimensions surface de pesée LxP 150×170 mm
    • Matériel plateau: inox antichoc
    • Dimensions totales (sans chambre de protection) LxPxH 165×230×75 mm
    • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 20 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
    • Poids net env. 1,2 kg
    • Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires