JEU DE 8 CLES MIXTES STD

Réf.: 440.JN8
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.JN8
EAN / GTIN 3148518004114
Réf. fabricant 440.JN8
Article hors catalogue L60130 1664

Description

Description:

  • Clé standard pour toutes les applications courantes
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée du manche de la tête de fourche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24
  • Récipient: carton
  • Description: Boîte
  • [kg]: 1,010