Palpeur rapide d’intérieur numérique 2,5-12,5 mm

Réf.: 438965 2,5-12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 30,10 € /pcs.
  • 38,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface Bluetooth; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 2,5 mm - 12,5 mm
    Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Erreur admissible 0,015 mm
    Répétabilité 0,005 mm
    Interface Port USB; Interface Bluetooth; Port USB
    Indice de protection IP IP 67
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 2
    Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
    Rayon de coupe 0,1 mm
    Largeur de rainure minimale 0,4 mm
    Profondeur de rainure maximale 0,7 mm
    Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 12 mm
    Force de mesure 0,8 N - 1,2 N
    Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
    Métrologie numérique
    Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 438965 2,5-12,5
    EAN / GTIN 2050002040939
    Réf. fabricant L102

    Description

    Exécution:

    1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue.
    Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de presets préalablement saisies.

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec 2 piles 081561 réf. LR3, mode d'emploi.

    Accessoire(s):

    Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440; adaptateur radio 498954 réf. A5.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange