{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 35 mm - 60 mm | |
Précision de répétabilité sans comparateur | 0,5 µm | |
Profondeur de mesure | 150 mm | |
Nombre de touches de mesure | 6 | |
Largeur du disque de centrage | 20 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |
Référence article | 435203 35-60 | |
EAN / GTIN | 4946368854892 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vérificateur d’alésage de précision avec comparateur 35-60 mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
311,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
296,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de touches de mesure | 6 | 6 |
Plage de mesure | 35 mm - 60 mm | 35 mm - 60 mm |
Profondeur de mesure | 150 mm | 178 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Précision de répétabilité sans comparateur | 0,5 µm | 1 µm |
Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |
Largeur du disque de centrage | 20 mm | 28 mm |