{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 50 mm | |
Lecture sélectionnable | 0,01 / 0,001 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
Force de mesure | ≤ 2,3 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 434621 50 | |
Réf. fabricant | 543-553D |