Petit comparateur lecture 0,001 mm 12,5 mm

Réf.: 434036 12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 19,25 € /pcs.
  • 23,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 12,5 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,005 mm
    Interface Interface RS232C; Port USB
    Indice de protection IP IP 54
    Force de mesure 0,5 – 0,9 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Métrologie numérique
    ⌀ corps max 45 mm
    Epaisseur du boîtier 22 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434036 12,5
    EAN / GTIN 7640125680904
    Réf. fabricant 805.4521

    Description

    Exécution:

    Petits comparateurs numériques (⌀ boîtier 45 mm) avec système de mesure inductif breveté. Durée de vie des piles > 3500 h. Fonctions variées: ABS et mode relatif, PRESET. Avec glissière en queue d’aronde supplémentaire à l’arrière du comparateur.

    Fonctionnement:

    ABS et mode relatif, PRESET.
    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

    Accessoire(s):

    Câble de données avec USB et Opto RS232 9 pôles, connexion série et alimentation électrique combinée externe 498951.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange